Beli cutting wd di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
- WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)atribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot)Deskripsi:WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorberatribut:
- Volume (ml): 360
- ENKA Cutting Machine (Mesin Potong)atribut:
- Grind Disc Diameter (mm): 355.0
- Inner Diameter Size (mm): 25.4
- Maximum Input Power (W): 2200
- No Load Speed (rpm): 3600
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- NRT-PRO Cut Off+Batu Potongatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- WD Cutting Wheel Stainless T41 Series (Mata Gerinda Potong)atribut:
- Hardness: R (Keras)
- Main Abrasive Material: White Fused Alumina Oxide
- WD Grinding Wheel Metal 7inch (Batu Gerinda Poles)atribut:
- Grade: 24 ( Kasar )
- Hardness: Q ( Keras )
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 180x6x22.2
- Abrasive & Ring Dimension (inch): 7in.x1/4in.x7/8in
- Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
- Maximum Speed (rpm): 8580 (80M/S)
- MultiPro Three Jaw PullerDeskripsi:• Drop Forged Chrome -Vanadium Steel with Heat-Treated • Satin Finishing • Heavy Duty & Comfort Use with Strong Screw • Germany Type
- CUMET Cutting Wheel Flex Inox (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:#Batu Gerinda Cumet Flex inox cutting wheel 107 x 1.0 x 16Spesifikasi :- Biji aluminium coklat oksida berkualitas tinggi- Sangat tajam cepat memotong dan tahan lama- Cocok untuk material stainless steel- Tersedia dengan kualitas yang sangat baikatribut:
- Size (Inchxm): 4x1
- Diameter (mm): 107
- Bore Diameter (mm): 16
- Grinding Eye Thickness (mm): 1
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EHT230-3.2C24PPSF 163658 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dar i logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 230 MM c ocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 6600 rpm. Ma ta gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi l ebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda men getahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan k emampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini san gat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Multipurpose tool of hardness grade P for cutting solid material. PFERD product characterized by aggressive cutting action and long tool life.atribut:
- Type: PS Forte
- Dimensions (mm): 230x3.2x3.2
- Item: Cut Off Wheel
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 230
- Diameter (mm): 230
- Application: Solid Material Cutting
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Maximum Speed (rpm): 6600
- CDC Pneumatics Coupler SF Type (Kopler)atribut:
- Diameter ∅C (mm): 26.0
- Dimension H2 (mm): 21
- Applicable Fluid Type: AIR (No other type of gas or liquid)
- Material: Steel, Brass
- Working Pressure Range (PSI): 0-150
- Working Temperature Range (°F): 32-140
Daftar Harga cutting wd Terbaru October 2026
| WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong) | Rp5.900 |
| WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong) | Rp8.900 |
| Nippon Resibon Cutting Wheel | Rp12.900 |
| WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles) | Rp7.900 |
| WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot) | Rp119.900 |
| CP Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong) | Rp3.900 |
| ENKA Cutting Machine (Mesin Potong) | Rp2.099.900 |
| PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong) | Rp56.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L) | Rp139.900 |
| NRT-PRO Cut Off+Batu Potong | Rp849.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/30P106619108-1.jpg)
/03P107799003-2.jpg)

/o2P107796866-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/WD-40%20Specialist%20White%20Lithium%20Grease%20(Gemuk%20Semprot)/ayP101574394-9.jpg)
/6kP106394236-1.jpg)
/a0P104666360-1.jpg)
/deP103747482-1.jpg)
/P101000424-1.jpg)

/4eP103675158-1.jpg)
/P101004032-1.jpg)
/lbP107798767-2.jpg)
/oiP107798882-1.jpg)
/3jP105857127-1.jpg)

/mjP107956811-1.jpg)

/hvP106844643-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)